Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
D-Sub Adapter
>
Artikel
MULTICOMP SPC15467 ADAPTER, DSUB, STECKER/BUCHSE, 9POL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1427690
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
SPC15467
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Ausführung Ausgangssteckverbinder:
Stecker
Zielpositionen:
9 -polig
Kontaktüberzug:
Vergoldete Kontakte
D-Sub-Steckverbinder A:
Standard-D-Sub
Ausgangspositionen:
9 -polig
Produktpalette:
-
Kontaktmaterial:
Messing
Ausführung Zielsteckverbinder:
Buchse
D-Sub-Steckverbinder B:
Standard-D-Sub
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
D-Sub-Steckverbinder & -Komponenten
>
D-Sub-Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Sub-D Adapter
,
adapter d-sub
,
D-Sub-Adapter
,
D-Sub-Steckverbinder
,
Komponenten
,
Steckverbinder
,
MULTICOMP
,
SPC15467
,
1427690
,
142-7690
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 4,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO 5501-09PA-02-F1 D-STECKER, LÖTBAR, 9POL
Multicomp
5501-09PA-02-F1
€ 0,432*
Zubehör
MULTICOMP PRO 5501-09SA-02-F1 D-BUCHSE, LÖTKELCH, 9POL
Multicomp
5501-09SA-02-F1
€ 0,473*
Zubehör
MULTICOMP PRO 5502-09SA-01-F1 D-SUB-BUCHSE, THT, 9POL
Multicomp
5502-09SA-01-F1
€ 0,825*
Zubehör
MULTICOMP PRO 698064 D-SUB-STECKER, T&D, 9POL
Multicomp
698064
€ 0,841*
Zubehör
MULTICOMP SPC19943 SERIELL DATENKABEL,STECKER
Multicomp
SPC19943
€ 16,61*
Zubehör
MULTICOMP SPC20036 SERIELLES KABEL,ASS,9M-9FM,7.5METER
Multicomp
SPC20036
€ 20,01*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.