Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED) C0180AANAA SIGNALLEUCHTE FEDERRINGBEFESTIGUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-140006
Hersteller:
     Arcolectric
Herst.-Nr.:
     C0180AANAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Farbe der Beleuchtung: Rot
  • Produktpalette: 0180AA Series
  • Montagelochdurchmesser: 12.7 mm
  • Nennstrom: 20 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 250 V
  • Linsenform: Rund, oben flach
  • Lampensockel: Quick-Connect
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, kontrolllampe 250v, kontrolllampe, arcolectric kontrollleuchte, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Fassungen, Glimmlampen, Linsen, Optoelektronik, ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED), C0180AANAA, 140006, 140-006
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,22*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Arcolectric
    C0180AANAD
    ab € 2,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.