Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER 3140BLK GAFFER-TAPE, GEWEBE, 50M X 96MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1394768
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     3140BLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gaffa
Gaffa-Tape
Gaffer Klebeband
Gaffer-Tape
Banddicke, gesamt: 6.5mil (0.165mm)
  • Produktpalette: 3140
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164 ft
  • Bandbreite - Imperial: 3.78 Zoll
  • Bandtyp: Gaffer Tape, wasserdicht
  • Bandbreite - Metrisch: 96 mm
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Klebstoff: Selbstklebend
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Gafferband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, gewebeband schwarz 50m, gewebe band, gewebe-band schwarz, Duct-Tapes, Gaffer-Tapes, Gewebeklebebänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PRO POWER, 3140BLK, 1394768, 139-4768
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,06*
    € 23,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,01*
    € 23,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,77*
    € 23,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,59*
    € 20,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,43*
    € 20,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Power
    3140SIL
    ab € 13,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.