Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF 20809-530 HF-KASSETTE, 3U, 167MM, 10HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1370397
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20809-530
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kassette
hf kassette
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: -
  • Außenbreite - Zoll: 2 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 6.57 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 133.35 mm
  • Außenhöhe - imperial: 5.25 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 50.8 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Außentiefe - metrisch: 167 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 19, Gehäuse, Racks, Schränke, Zoll-Steckbaugruppen, NVENT SCHROFF, 20809-530, 1370397, 137-0397
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 54,97*
    € 77,30*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 73,11*
    € 104,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 104,56*
    € 124,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 101,98*
    € 121,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,43*
    € 106,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,75*
    € 100,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 73,11*
    € 87,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    nVent Schroff
    21101-101
    ab € 16,85*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003310A
    ab € 60,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.