Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIALL R284C0351045 KABEL,RG58 N-SMA M/M,05M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1349839
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R284C0351045
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
Koaxialkabel: RG58
  • Kabellänge - Imperial: 19.69 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 500 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: N-Stecker auf SMA-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: kabel n-stecker 0,5m, kabel n-stecker, hf-kabel sma, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, RADIALL, R284C0351045, 1349839, 134-9839
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 33,13*
    € 46,84*
    Lager 139
    43
    € 14,99*
    ab € 44,78*
    € 65,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,53*
    € 77,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,86*
    € 74,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,57*
    € 69,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,56*
    € 66,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,06*
    € 64,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 53,34*
    € 63,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 52,61*
    € 62,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 51,23*
    € 60,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,78*
    € 53,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bourns
    1977-09-A01
    ab € 95,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.