Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 500901-0801 STECKVERBINDER, MICROSD, 8POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1344008
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     500901-0801
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
microSD Kartensockel
microSD Steckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: 500901
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Einsteck- & Auswurfmechanismus: Aufklappbar
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Speicher / Karte: MicroSD
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckverbinder für speicherkarten, SIM-Karten, Speicherkarten, Steckverbinder, MOLEX, 500901-0801, 1344008, 134-4008
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 2,84*
    € 4,04*
    € 6,90*
    ab € 1,41*
    € 4,36*
    Lager 139
    1155
    € 14,99*
    ab € 2,56*
    € 5,34*
    € 8,95*
    ab € 2,93*
    € 5,85*
    1 Tag
    1396
    Frei Haus
    ab € 3,85*
    € 5,97*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 35 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 105 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 280 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 700 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.