Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09641117210 D-BUCHSE, M.FILTER, LÖTBAR, 9POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1341521
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09641117210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
D-Sub-Steckverbinder: Gefiltert
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage, Panelmontage
  • Kontaktüberzug: -
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: -
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse 9 pol, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 09641117210, 1341521, 134-1521
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,59*
    € 30,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,32*
    € 28,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,33*
    € 26,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,41*
    € 25,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,78*
    € 24,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,35*
    € 24,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,91*
    € 23,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,48*
    € 23,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,03*
    € 19,08
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    L77SDE09S
    ab € 0,388*
    Ähnlich
    Amphenol
    L77DE09S
    ab € 3,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.