Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prozessanzeige, Baureihe DMS-20PC 0/5, DC-Spannung, 0V-5V, 0V-10V, 3.5 Stellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1339352
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-20PC-0/5-24RL-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Prozessanzeige
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Breite des Frontplattenausschnitts: 33.93 mm
  • Funktionsumfang: DC-Spannung
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 40 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Ziffernhöhe: 9.4 mm
  • Messbereich: 0V bis 5V, 0V bis 10V
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3.5
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 21.29 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Voltmeter, spannungsmesser dc, frequenz digitalanzeige, murata voltmeter, Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, MURATA POWER SOLUTIONS, DMS-20PC-0/5-24RL-C, 1339352, 133-9352
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    497
    Frei Haus
    ab € 64,65*
    € 97,14*
    € 5,90*
    ab € 75,84*
    € 105,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,14*
    € 115,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,48*
    € 113,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,37*
    € 99,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,30*
    € 86,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 64,65*
    € 76,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.