Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP23017-E/SP 16BIT EXPANDER,I/O,I2C I/F,DIP28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1332088
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP23017-E/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Produktpalette: MCP23X17 device family
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 16 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Anzahl der Bits: 16 bit
  • Schnittstellen: I2C, seriell
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, I, ICs, O-Erweiterung, Schnittstellen, Treiber, MICROCHIP, MCP23017-E/SP, 1332088, 133-2088
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 1,18*
    € 2,22*
    5
    € 5,95*
    ab € 1,47*
    € 2,23*
    3
    € 4,00*
    ab € 1,50*
    € 2,27*
    15
    € 8,95*
    ab € 1,42*
    € 2,38*
    Lager 139
    4331
    1
    € 14,99*
    ab € 1,68*
    € 2,56*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,93*
    € 2,30
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,68*
    € 2,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    LCQT-SOIC28
    € 15,44*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC47H23A
    € 49,23*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM080101
    € 33,98*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP23X17EV
    € 78,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.