Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
IC Spannungsregler
>
Artikel
MICROCHIP TC7662AEPA KONVERTER, DC-DC, HI VOLT, PDIP8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1331512
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
TC7662AEPA
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
ic spannungsregler
Topologie:
Invertierend
Produktpalette:
-
MSL:
-
Eingangsspannung, min.:
3 V
Eingangsspannung, max.:
18 V
Anzahl der Pins:
8 Pin(s)
IC-Gehäuse / Bauform:
DIP
Nominelle feste Ausgangsspannung:
-
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
IC-Montage:
Durchsteckmontage
Ausgangsstrom, max.:
40 mA
Einstellbare Ausgangsspannung, max.:
-3 V
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (21-Jan-2025)
Einstellbare Ausgangsspannung, min.:
-18 V
RoHS konform: Ja
... >
Power-Management-ICs (PMIC)
>
DC/DC-Power-Management
>
DC/DC-Ladungspumpen ohne Spule
Weitere Suchbegriffe:
(PMIC)
,
DC
,
DC-Ladungspumpen
,
DC-Power-Management
,
Halbleiter
,
ICs
,
ohne
,
Power-Management-ICs
,
Spule
,
MICROCHIP
,
TC7662AEPA
,
1331512
,
133-1512
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 5,17*
Lager 139
2 Tage
208
1
€ 14,99*
ab € 3,75*
€ 7,36*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Regler 40mA Ladungspumpe PDIP, 8-Pin, 12 kHz
Microchip Technology
TC7662ACPA
€ 3,02*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.