Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX MB 10631 VENT. DEVICE VENTILATOR, IP33, 18.5MM DURCHM.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1325392
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     MB 10631 VENT. DEVICE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lüftungsgerät
gehäuse, zubehör
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: PICCOLO Range of Enclosures
  • Außenbreite - Zoll: 1.02 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.14 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 22 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.87 Zoll
  • Gehäusematerial: Nylon
  • Außenbreite - metrisch: 26 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außentiefe - metrisch: 29 mm
  • Gehäusefarbe: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Lüfter, Lüftungsgitter, Racks, Schränke, FIBOX, MB 10631 VENT. DEVICE, 1325392, 132-5392
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,72*
    € 4,38*
    Lager 139
    973
    € 14,99*
    ab € 3,87*
    € 6,64*
    1 Tag
    26
    € 5,95*
    ab € 3,75*
    € 6,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    838805
    ab € 14,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.