Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SUPER 88 25MM ELEKTRO-ISOLIERBAND, PVC, 32.9MX25.4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1316027
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SUPER 88 25MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isoband schwarz
Banddicke, gesamt: 7.9mil (0.2mm)
  • Produktpalette: Scotch Super 88
  • Rollenlänge - metrisch: 20 m
  • Rollenlänge - imperial: 65.6 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.98 Zoll
  • Trägermaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Bandbreite - Metrisch: 25 mm
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Haftkleber auf Kautschukbasis
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, scotch elektroisolierband, Elektro-Isolierbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, SUPER 88 25MM, 1316027, 131-6027
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,35*
    € 38,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,61*
    € 37,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,63*
    € 32,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,16*
    € 29,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,74*
    € 29,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,26*
    € 24,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.