Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEINMETALL F78807S090L165 FEDERKONTAKTSTIFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1313697
Hersteller:
     Feinmetall
Herst.-Nr.:
     F78807S090L165
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Steckverbindertyp: Federkontakt
  • Anfangsfederkraft: -
  • Federkraftarbeitsweg: -
  • Achsmittenabstand: -
  • Produktpalette: F788 Series
  • Gesamtlänge: -
  • Nennstrom: 2 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Messanschlussspitze: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Tastkopf, federkontaktstifte feinmetall, tastkopf, Federbelastete, IC-Prüfklemmen, Kontakte, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, Tastköpfe, FEINMETALL, F78807S090L165, 1313697, 131-3697
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,45*
    € 4,13*
    10
    € 6,90*
    ab € 3,06*
    € 4,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Feinmetall
    FEWZ-050E0
    ab € 39,40*
    Zubehör
    Feinmetall
    H787LA
    ab € 2,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.