Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE TFT25022 NA005 ROHR, PTFE, 0.86MM, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1302800
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     TFT25022 NA005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 30.5 m
  • Länge - imperial: 100 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Flexibel
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: 0.71 mm
  • Schlauchmaterial: PTFE (Polytetrafluorethylen )
  • Schlauchfarbe: Natur
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, PTFE-Rohr, Schutzschlauch, kabelschlauch 30m, kabelschlauch, alpha wire kabelschlauch, Einzeladern, Hüllen, Kabel, konfektionierte, Schläuche, ALPHA WIRE, TFT25022 NA005, 1302800, 130-2800
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 77,16*
    € 112,11*
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 88,28*
    € 119,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 112,11*
    € 133,41
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 110,43*
    € 131,41
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 100,59*
    € 119,70
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 95,00*
    € 113,05
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 93,11*
    € 110,80
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 91,21*
    € 108,54
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 89,32*
    € 106,29
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 77,16*
    € 91,82
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 2,572* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    2233D-240IP
    ab € 23,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.