Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR IXGF32N170 IGBT, ISOI4-PAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1300108
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXGF32N170
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
ixys igbt
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.7 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: ISOPLUS i4-PAC
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 3.5 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom: 44 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 200 W
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt, Dioden, Einfache, Gleichrichter, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, IXGF32N170, 1300108, 130-0108
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 15,85*
    € 29,63*
    € 5,90*
    ab € 17,09*
    € 36,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,63*
    € 35,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,78*
    € 34,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,44*
    € 29,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,46*
    € 25,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,51*
    € 24,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,88*
    € 23,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,24*
    € 22,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,85*
    € 22,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,85*
    € 18,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Murata
    MGJ2D051509SC
    ab € 6,39*
    Zubehör
    Murata
    MGJ3T05150505MC-R7
    ab € 14,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.