Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsleitung, 3 Steckdose(n), UK, 13 A, 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1286435
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     9338
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckdose British
steckdose british
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 13 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: -
  • Kabellänge: -
  • Anzahl der Steckdosen: 3 Steckdose(n)
  • Versorgungsspannung, V AC: 250 V
  • Buchse / Steckdose: UK
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrotechnik, Steckdosenleisten, PRO ELEC, 9338, 1286435, 128-6435
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,22*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    3183Y-1.50MMWHT
    ab € 2,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.