Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 532.603 DREHKNOPF,ALU,SW,20X15MM 6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1282401
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     532.603
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf mentor alu
Wellendurchmesser: 6 mm
  • Produktpalette: -
  • Welle: Rund
  • Knopfdurchmesser: 20 mm
  • Knopfform: Rund, gerändelt, mit Markierungslinie
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Material des Knopfs: Aluminium
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drehknopf, mentor drehknopf, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MENTOR, 532.603, 1282401, 128-2401
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,11*
    € 37,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,12*
    € 35,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,63*
    € 29,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,77*
    € 23,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,24*
    € 21,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,87*
    € 21,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,26*
    € 16,97
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mentor
    332.662
    ab € 0,36*
    Zubehör
    Mentor
    332.663
    ab € 0,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.