Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP003241 KABEL CLIPS SCHWARZ 12MM PK 100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1269020
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP003241
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelclips
Kabelklemmen
Kabelklemme/Kabelclip: Selbstklebende Kabelklemme
  • Farbe der Kabelklemme/des Kabelclips: Schwarz
  • Höhe: 18.5 mm
  • Produktpalette: J-S
  • Außenbreite: 16.5 mm
  • Material der Kabelklemme/des Kabelclips: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Außenlänge: 34.8 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: 12 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2656* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 45,92*
    € 54,64
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 43,37*
    € 51,61
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 36,86*
    € 43,86
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 33,03*
    € 39,31
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 32,20*
    € 38,32
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 26,56*
    € 31,61
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP003240
    ab € 23,86*
    Zubehör
    Multicomp
    MP003242
    ab € 28,54*
    Zubehör
    Multicomp
    MP003243
    ab € 30,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.