Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF AN10 LEITERPLATTE FLEX EINSEITIG 100X600 UNBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1267756
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     AN10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Leiterplattenstärke: -
  • Außenhöhe: 100 mm
  • Außenbreite: 600 mm
  • Leiterplattenmaterial: Flexibel, plan
  • Leiterplatte: Platine aus reinem Kupfer
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Lochdurchmesser: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplatte cif, eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, CIF, AN10, 1267756, 126-7756
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    42
    € 14,99*
    ab € 27,05*
    € 44,95*
    € 8,95*
    ab € 23,42*
    € 49,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,95*
    € 53,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,83*
    € 50,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,72*
    € 48,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,33*
    € 40,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,22*
    € 38,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,58*
    € 37,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,05*
    € 32,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    3900KC
    ab € 225,93*
    Zubehör
    CIF
    AN210
    ab € 30,22*
    Zubehör
    Weller Tools
    3600KU
    ab € 304,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.