Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MJ-164H KLINKENBUCHSE, 3.5MM, 2POL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1267394
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MJ-164H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse 3,5mm
klinkenbuchse
multicomp klinkenbuchse
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: 3.5 mm
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Klinkenbuchsen, Klinkenstecker, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MJ-164H, 1267394, 126-7394
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,30*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,65* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 2,81*
    € 3,3439
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP-011LN
    ab € 3,69*
    Zubehör
    Rean
    NYS226
    ab € 0,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.