Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 972518100 LAMELLENSTECKER SCHWARZ LAS30


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1256513
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972518100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: LAS 30 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 60 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, federkontaktstift sks hirschmann, turmstecker 32a, Bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 972518100, 1256513, 125-6513
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    503
    € 14,99*
    ab € 7,51*
    € 12,69*
    7 Tage
    100
    € 6,99*
    ab € 13,19*
    € 19,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 12,46*
    € 14,83
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 10,68*
    € 12,71
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 9,53*
    € 11,34
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,502* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    930166100
    ab € 0,60*
    Zubehör
    Hirschmann
    930176100
    ab € 1,90*
    Zubehör
    Stäubli
    60.7033-21 25M
    ab € 53,75*
    Zubehör
    Stäubli
    60.7033-21 BLK 5M
    ab € 14,66*
    Zubehör
    Stäubli
    60.7200-21
    ab € 9,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.