Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KODENSHI SG-2BC OPTOKOPPLER MINIATUR BAUFORM 4MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1253374
Hersteller:
     Kodenshi
Herst.-Nr.:
     SG-2BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 30 V
  • Sperrspannung, Vr: 5 V
  • Erfassungsabstand: -
  • Produktpalette: SG-2BC
  • Durchlassstrom If: 50 mA
  • Durchlassspannung: 1.2 V
  • Sensormontage: Durchsteckmontage
  • Sensorausgang: Fototransistor
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, Reflexlichtschranken, Sensoren, Wandler, KODENSHI, SG-2BC, 1253374, 125-3374
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,61*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,02*
    € 2,40
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,61*
    € 1,92
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CamdenBoss
    CHDX6-221C
    ab € 14,32*
    Zubehör
    CamdenBoss
    CHDX6-222C
    ab € 19,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.