Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN DMM-B-11A SICHERUNG,10X38MM 11A/1000V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1241956
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     DMM-B-11A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: DMM-B
  • Sicherungsgröße, metrisch: 10mm x 38mm
  • Nennspannung V AC: 1 kV
  • Sicherungsstrom: 11 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 13/32 Zoll x 1-1/2 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 1 kV
  • SVHC: Dodecamethylcyclohexasiloxane (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, NH-Sicherung, feinsicherung, Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, DMM-B-11A, 1241956, 124-1956
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 21,08*
    € 25,18*
    20 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 21,14*
    € 25,23*
    10
    Frei Haus
    ab € 21,498*
    € 25,538*
    7 Tage
    unbekannt
    10
    € 5,50*
    ab € 21,51*
    € 25,66*
    Lager 139
    199
    1
    € 14,99*
    ab € 23,20*
    € 38,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,28*
    € 45,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,25*
    € 44,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,71*
    € 36,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,21*
    € 34,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,04*
    € 33,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,57*
    € 31,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,20*
    € 27,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    CHM1DIU
    ab € 5,74*
    Zubehör
    Mersen
    N218213
    ab € 5,26*
    Zubehör
    Siba
    10X38CLIPS
    ab € 2,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.