| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1220790 Herst.-Nr.: RJF 6B EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Steckverbindermontage: Kabelmontage Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C Lichtleiter: Ohne Lichtleiter Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port) Produktpalette: RJF Abschirmung: Ungeschirmt Modularer Steckverbinder: RJ45-Stecker Magnetik: Ohne Magnetik LED: Ohne LED IP-Schutzart: - LAN-Kategorie: Cat5e SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Steckverbinderausrichtung: Vertikal RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MIL-DTL-26482-Steckverbinder, MIL-DTL-26482-Verbinder, Steckverbinder MIL DTL 26482, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Steckergehäuse, Western stecker, Westernstecker, cat5e patchkabel, patchkabel, westernstecker rj45, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, AMPHENOL SOCAPEX, RJF 6B, 1220790, 122-0790 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 24,70* | € 39,78* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 33,46* | € 47,96* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 33,71* | € 48,94* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 31,63* | € 49,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|