Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TY28M KABELBINDER POLYAMID 360X4.7 NAT PK1000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1212488
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY28M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
thomas & betts kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Natur
  • Produktpalette: Ty-Rap
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 102 mm
  • Kabelbinderlänge: 360 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 50 lb
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kabelbinderbreite: 4.83 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, TY28M, 1212488, 121-2488
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 133,82*
    € 172,13*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 196,78*
    € 272,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 272,72*
    € 324,54
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 269,02*
    € 320,13
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 255,90*
    € 304,52
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 240,35*
    € 286,02
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 234,03*
    € 278,50
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 227,70*
    € 270,96
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 223,16*
    € 265,56
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 196,78*
    € 234,17
    pro Paket
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,19678* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-10001
    ab € 60,49*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-20006
    ab € 19,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.