Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3749-20 FLACHBANDKABEL, 20ADR, 30AWG, LFD.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1207757
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3749-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
3m flachbandkabel
Rastermaß: 0.635 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Kabelbreite: 12.7 mm
  • Produktpalette: 3749
  • Mantelfarbe: Grau
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Drahtdurchmesser: 30 AWG
  • Anzahl der Adern: 20 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.051 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 50 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: TPE
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 3m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, 3749-20, 1207757, 120-7757
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,95*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    94 15 215
    ab € 34,61*
    Zubehör
    Duratool
    2021-01
    ab € 6,73*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-15
    ab € 9,55*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-20
    ab € 11,15*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-25
    ab € 12,54*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-28
    ab € 14,15*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-30
    ab € 0,664*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-502C
    ab € 5,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.