Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3319-10 BANDKABEL,HOCHFLEX,10KONT,PRO M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1207426
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3319-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 10pol 30m
Rastermaß: 1.27 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Kabelbreite: 12.7 mm
  • Produktpalette: 3319
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 40AWG
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Anzahl der Adern: 10 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.093 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 10pol, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, 3319-10, 1207426, 120-7426
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    60
    30
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 11,23334*
    € 14,51*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 11,29*
    € 19,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,49*
    € 23,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,13*
    € 22,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,96*
    € 18,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,42*
    € 17,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    94 15 215
    ab € 34,59*
    Zubehör
    Duratool
    2021-01
    ab € 6,72*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-15
    ab € 9,55*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-20
    ab € 11,17*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-25
    ab € 12,57*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-28
    ab € 14,16*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-30
    ab € 0,664*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-502C
    ab € 5,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.