Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA/CRYDOM CKRA2430 RELAY, SOLID STATE 30A 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1200300
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CKRA2430
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 30 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: -
  • Betriebsspannung, min.: 24 Vrms
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Relaisanschlüsse: Käfigzugfederklemme
  • Betriebsspannung, max.: 280 Vrms
  • Regelspannung, min.: 90 VAC
  • Regelspannung, max.: 280 VAC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, CKRA2430, 1200300, 120-0300
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 70,20*
    € 98,77*
    Frei Haus
    ab € 71,33*
    € 113,08*
    Lager 139
    28
    Frei Haus
    ab € 72,91*
    € 115,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 115,60*
    € 137,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 114,79*
    € 136,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 102,67*
    € 122,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,31*
    € 99,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 72,91*
    € 86,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Crouzet
    GNR30ACZH
    ab € 64,00*
    Ähnlich
    Sensata Crydom
    DR2260A30U
    ab € 50,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.