Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA/CRYDOM D2W203F HALBLEITER RELAIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1200280
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     D2W203F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 3 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: D2W
  • Betriebsspannung, min.: 24 Vrms
  • Relaismontage: Leiterplattenmontage
  • Relaisanschlüsse: Durchsteckmontage
  • Betriebsspannung, max.: 280 Vrms
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, D2W203F, 1200280, 120-0280
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 18,80*
    € 32,07*
    Lager 139
    126
    € 14,99*
    ab € 19,70*
    € 33,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,59*
    € 39,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,11*
    € 38,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,19*
    € 34,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,57*
    € 32,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,90*
    € 28,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,70*
    € 23,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sensata Crydom
    DRS1
    ab € 29,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.