Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA/CRYDOM D2425-10 HALBLEITER RELAIS AUFBAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1200216
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     D2425-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 25 A
  • Schaltmodus: Hart schaltend
  • Produktpalette: 1
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, D2425-10, 1200216, 120-0216
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 41,49*
    € 64,36*
    Lager 139
    27
    € 14,99*
    ab € 46,92*
    € 65,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,79*
    € 78,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,11*
    € 76,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,70*
    € 72,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,79*
    € 65,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,59*
    € 60,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,92*
    € 55,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HSP-1
    ab € 1,95*
    Zubehör
    Sensata Crydom
    HS501DR
    ab € 14,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.