Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP TC1044SCPA DC/DC VOLT WANDLER,1044,DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1196840
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC1044SCPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Topologie: Invertierend
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 1.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 12 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Nominelle feste Ausgangsspannung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Ausgangsstrom, max.: 20 mA
  • Einstellbare Ausgangsspannung, max.: -1.5 V
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Einstellbare Ausgangsspannung, min.: -12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Ladungspumpen, DC-Power-Management, Halbleiter, ICs, ohne, Power-Management-ICs, Spule, MICROCHIP, TC1044SCPA, 1196840, 119-6840
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    € 8,95*
    ab € 1,01*
    € 1,46*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,98*
    € 1,71*
    Lager 139
    310
    1
    € 14,99*
    ab € 0,974*
    € 1,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,224*
    € 1,45656
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,974*
    € 1,15906
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.