Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGSTATE KPEG130 SUMMER 30V EXTERN BESCHALTEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1193643
Hersteller:
     Kingstate
Herst.-Nr.:
     KPEG130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 28 V
  • Betriebsstrom, max.: 10 mA
  • Schallpegelabstand: 10 cm
  • Resonanzfrequenz: 3 kHz
  • Wandlerfunktion: Audioanzeige
  • Töne: Dauerton
  • Schallpegel (SPL): 90 dB
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schallwandler, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer 90db, alarm summer, kingstate summer, Messumformer, Messwandler, Piezowandler, Sensoren, Wandler, KINGSTATE, KPEG130, 1193643, 119-3643
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,05*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,65*
    € 3,1535
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,63*
    € 3,1297
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kingstate
    KPEG116
    ab € 1,33*
    Ähnlich
    Multicomp
    ABT-451-RC
    ab € 0,968*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.