Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION Z-15GW2BOMI ENDLAGENSCHALTER ROLLENHEBEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1181281
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     Z-15GW2BOMI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 VDC
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Mikroschaltertyp: Schnappschalter
  • Produktpalette: Z
  • Kontaktstrom, max.: 15 A
  • Betätigungskraft, max.: 100 gf
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • Mikroschalter-Betätiger: Rollenhebel
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, omron microschalter rollenhebel, antriebskopf schwenkhebel, omron endlagenschalter, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, Z-15GW2BOMI, 1181281, 118-1281
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 6,97*
    € 10,00*
    50 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 7,13*
    € 10,24*
    2 Tage
    397
    € 5,90*
    ab € 9,08*
    € 13,06*
    Lager 139
    254
    € 14,99*
    ab € 10,12*
    € 15,81*
    31 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 11,24*
    € 16,18*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,81*
    € 18,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,48*
    € 18,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,03*
    € 16,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,09*
    € 15,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,38*
    € 14,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,11*
    € 14,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    APB PG
    ab € 2,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.