Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY RT314F12 RELAIS, SPDT, 250VAC, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1175083
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RT314F12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: Bistabile Doppelspule
  • Spulenwiderstand: 240 ohm
  • Produktpalette: RT1
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 16 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, steckrelais 12v, steckrelais, te connectivity steckrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, RT314F12, 1175083, 117-5083
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,60*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 260 Stück
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.