Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CAX2TY280 REGAL, KONSOLE, 280MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1171721
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CAX2TY280
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Rackhöhe: 2HE
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: 19 Zoll-Rackgehäuse
  • Außenbreite - Zoll: 19.02 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 11.02 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 483 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 280 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: fachboden stahl, fachboden, Gehäuse, Geräteböden, Racks, Schränke, CAMDENBOSS, CAX2TY280, 1171721, 117-1721
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 58,99*
    € 78,04*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 66,03*
    € 89,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 89,83*
    € 106,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,61*
    € 105,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 81,44*
    € 96,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,67*
    € 91,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,03*
    € 78,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    1966018
    € 5,42*
    Zubehör
    RS Pro
    7682621
    € 149,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.