Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS BIM2009/19-GY/GY GEHÄUSE, ABS, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1171691
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     BIM2009/19-GY/GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Produktpalette: 2000
  • Außenhöhe - imperial: 2.52 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 200 mm
  • Außentiefe - metrisch: 250 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 7.87 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 9.84 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 64 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, CAMDENBOSS, BIM2009/19-GY/GY, 1171691, 117-1691
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    77
    € 14,99*
    ab € 27,80*
    € 43,46*
    € 8,95*
    ab € 30,47*
    € 45,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,46*
    € 51,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,38*
    € 49,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,28*
    € 45,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,80*
    € 42,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,50*
    € 39,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,81*
    € 39,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,80*
    € 33,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05118022001
    ab € 2,00*
    Zubehör
    Multicomp
    VC2-1
    ab € 18,52*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003308A
    ab € 45,16*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    30403S
    ab € 49,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.