Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINDER 20.22.8.230.0000 STROMSTOáSCHALTER AC 2SCHLIEáER 250V/16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1169288
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     20.22.8.230.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Steckrelais
Stoßrelais
Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: AC
  • Spulenwiderstand: 2.5 kohm
  • Produktpalette: 20 Series
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 230 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktstrom: 16 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, finder steckrelais 230v ac, steckrelais finder, steckrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, FINDER, 20.22.8.230.0000, 1169288, 116-9288
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 22,95*
    € 33,04*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 25,62*
    € 38,96*
    € 5,90*
    ab € 23,22*
    € 39,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,96*
    € 46,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,10*
    € 44,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,41*
    € 40,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,79*
    € 39,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,16*
    € 35,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,62*
    € 30,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B72220S0271K101
    ab € 2,69*
    Zubehör
    Fibox
    CHM-3 DIN-35 RAIL
    ab € 3,18*
    Zubehör
    Fibox
    B-3 DIN-35 RAIL
    ab € 1,82*
    Zubehör
    Kemet
    PMR209MC6220M100R30
    ab € 21,25*
    Zubehör
    Panasonic
    ERZV05D271
    ab € 1,65*
    Zubehör
    Weidmüller
    514570000 (PACK OF 5)
    ab € 24,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.