Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 131-21410 KABELBINDER, SCHWARZ, 140MM, PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1168949
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     131-21410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Kabelbinder: Lösbarer Kabelbinder
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 35 mm
  • Kabelbinderlänge: 140 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 200 N
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabelbinderbreite: 7.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, hellermann softbinder, verschluss binder, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, 131-21410, 1168949, 116-8949
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    4000
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 0,12801*
    € 0,16201*
    4000
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,13*
    € 0,163*
    19 Tage
    unbekannt
    4000
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,1364*
    € 0,1664*
    25 Tage
    nicht lagernd
    4000
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 0,141*
    € 0,171*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 8,57*
    € 12,50*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,50*
    € 14,88
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,35*
    € 14,70
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 12,19*
    € 14,51
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 10,09*
    € 12,01
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0857* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    8111600
    ab € 11,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.