Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 111-03500 KABELBINDER,SCHWARZ,300MM,PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1168946
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-03500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: T
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 75 mm
  • Kabelbinderlänge: 290 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 30 lb
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabelbinderbreite: 3.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, hellermann softbinder, verschluss binder, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, 111-03500, 1168946, 116-8946
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,14074*
    € 0,19574*
    100
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 0,1436*
    € 0,2006*
    23 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 0,14589*
    € 0,20289*
    20 Tage
    unbekannt
    100
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 0,1606*
    € 0,2206*
    Lager 139
    124
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 25,73*
    € 38,02*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 38,02*
    € 45,24
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 37,26*
    € 44,34
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 36,51*
    € 43,45
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 30,54*
    € 36,34
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 29,07*
    € 34,59
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 28,46*
    € 33,87
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 26,22*
    € 31,20
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 25,91*
    € 30,83
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 25,73*
    € 30,62
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2573* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-28359
    ab € 0,2791*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-00290
    ab € 1,3881*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-03410
    ab € 0,0372*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-05013
    ab € 0,0335*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-05400
    ab € 0,19304*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-12610
    ab € 0,2735*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-12403
    ab € 0,5244*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-12019
    ab € 0,1691*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-05005
    ab € 107,99*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-07100
    ab € 867,33*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-03400
    ab € 842,36*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-10001
    ab € 58,26*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-77001
    ab € 235,40*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-70130
    ab € 233,43*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-20006
    ab € 19,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.