Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSF (CONTROLS) MSD1206N MU454493MSD1 DREHSCHALTER 2POL 6STELLUNGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1165279
Hersteller:
     Lucas NSF
Herst.-Nr.:
     MSD1206N MU454493MSD1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 2-polig 6-stellungen
drehschalter 6 stufen
drehschalter 2 polig
Schaltwinkel: 30 °
  • Produktpalette: MSD
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Anzahl der Schalterpositionen: 6 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 6 A
  • DC-Kontaktspannung, max.: 30 V
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, NSF (CONTROLS), MSD1206N MU454493MSD1, 1165279, 116-5279
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 39,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,67*
    € 86,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,16*
    € 84,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,28*
    € 65,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,88*
    € 58,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,01*
    € 55,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,61*
    € 47,14
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    KX0607
    ab € 2,88*
    Zubehör
    Bulgin
    KX0608
    ab € 4,35*
    Zubehör
    Bulgin
    KX0606
    ab € 3,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.