Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET SCHULTZ R16X16,24V100% MAGNET SOLENOID ZYLINDRISCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1162567
Hersteller:
     Magnet-Schultz
Herst.-Nr.:
     R16X16,24V100%
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubmagnet
Zylindrischer Magnet
hubmagnet 24v
zylindrischer magnet
Spulenwiderstand: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 25.4 mm
  • Magnetwirkung: Ziehen
  • Außenlänge: 50.8 mm
  • Haltekraft: 0.11 N
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Magnet-Einschaltdauer: Durchgängig
  • Kontinuierliche Spulenleistung: 5.5 W
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Spulenanschluss: Anschlussdrähte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hubmagnet magnet schultz, Hubmagnete, Magnete, Motoren, Motorsteuerungen, Röhrenmagnetspulen, MAGNET SCHULTZ, R16X16,24V100%, 1162567, 116-2567
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 49,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,36*
    € 92,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,17*
    € 90,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,06*
    € 73,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,82*
    € 68,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,07*
    € 67,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,94*
    € 59,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.