Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET SCHULTZ GFCX030X00E13,24V100% MAGNET SOLENOID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1162564
Hersteller:
     Magnet-Schultz
Herst.-Nr.:
     GFCX030X00E13,24V100%
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet
Spulenwiderstand: -
  • Produktpalette: GFC
  • Magnetwirkung: Ziehen oder Drücken
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Haltekraft: 11 N
  • Magnet-Einschaltdauer: Durchgängig
  • Kontinuierliche Spulenleistung: 7 W
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Spulenanschluss: Anschlussdrähte
  • Rahmen: Typ C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Bewegungssteuerung, Hubmagnete, in, Magnete, Open-Frame-Bauweise, Prozesssteuerung, Robotik, MAGNET SCHULTZ, GFCX030X00E13,24V100%, 1162564, 116-2564
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 116,73*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 116,73*
    € 138,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 113,99*
    € 135,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 92,33*
    € 109,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,94*
    € 103,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 76,57*
    € 91,12
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Magnet-Schultz
    GFCX030 SPRING SET
    € 37,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.