Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORLIN SRLM-5-Q-S SCHLÜSSELSCHALTER, DPST, NO, 2POS, CMN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1138696
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     SRLM-5-Q-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
lorlin schlüsselschalter 250v
Schaltwinkel: 90 °
  • Kontaktkonfiguration: DPST
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Schalterfunktion: Aus-Ein
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: SRL
  • Kontaktstrom, max.: 4 A
  • Anzahl der Schalterpositionen: 2 Positionen
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: Cadmium oxide (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter, schlüsselschalter einbau, Relais, Schalter, Schütze, Taster, LORLIN, SRLM-5-Q-S, 1138696, 113-8696
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,05*
    € 21,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,68*
    € 21,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,16*
    € 16,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,68*
    € 15,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,86*
    € 11,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lorlin
    SRL020
    ab € 1,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.