Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION D4N-1162 LIMIT SW, 1 WAY ROLLER ARM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1125855
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4N-1162
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: 1NO / 1NC
  • Produktpalette: D4N
  • Betätigungskraft, max.: 5 N
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Rollenhebel
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2.5 A
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, Verriegelungsschalter, omron mechanischer sicherheitsschalter, leitungseinführung, endlagenschalter ip67, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, D4N-1162, 1125855, 112-5855
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    49 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 9,47*
    € 13,58*
    22 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 9,78*
    € 14,04*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 12,04*
    € 17,25*
    1 Tag
    38
    € 5,95*
    ab € 18,70*
    € 27,09*
    Lager 139
    53
    € 14,99*
    ab € 22,60*
    € 32,98*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,98*
    € 39,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,43*
    € 38,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,59*
    € 34,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,46*
    € 31,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,43*
    € 30,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,60*
    € 26,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.