Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA PRG18BB470MB1RB THERMISTOR,PTC,47R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1115056
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     PRG18BB470MB1RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Anwendungen: Überstromschutz
  • Produktpalette: POSISTOR PRG18
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 47 ohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Betriebsspannung, max.: 24 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Thermistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ptc murata, kaltleiter, PTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, MURATA, PRG18BB470MB1RB, 1115056, 111-5056
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,134*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,427*
    € 0,50813
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 81,75*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 144,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.