Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 03 796 6825 MESSERLEISTE KODIERBAR 3REIH HOR 96POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1106828
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 03 796 6825
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: Type C
  • Bestückte Reihen: a + b + c
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Anzahl der Einsteckzyklen: 400
  • Anzahl der Reihen: 3 Reihen
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 96 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, federleiste harting 96 polig, stiftleiste, harting stiftleiste, 41612, DIN, Steckverbinder, HARTING, 09 03 796 6825, 1106828, 110-6828
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    20
    € 5,90*
    ab € 5,5111*
    € 6,9011*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,47*
    € 7,90*
    20
    € 5,90*
    ab € 7,05*
    € 8,71*
    1
    € 8,95*
    ab € 6,15*
    € 9,13*
    Lager 139
    29
    1
    € 14,99*
    ab € 6,81*
    € 15,41*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,41*
    € 18,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,36*
    € 18,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,19*
    € 16,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,05*
    € 11,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 02 000 8484
    ab € 0,17*
    Zubehör
    Harting
    09030009914
    ab € 1,01*
    Zubehör
    Harting
    09020006484
    ab € 0,15131*
    Zubehör
    Harting
    09033966921
    ab € 2,69*
    Zubehör
    Harting
    09036966921
    ab € 4,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.