Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4334M 07 STECKSCHLÜSSEL, GRÖSSE 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1098799
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4334M 07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Antriebsgröße - Imperial: -
  • Antriebsgröße - Metrisch: 7 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge - metrisch: 230 mm
  • Klingenlänge - imperial: 5.1 Zoll
  • Klingenlänge - metrisch: 130 mm
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Gesamtlänge - imperial: 9.1 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 6,79*
    € 10,13*
    1
    € 8,95*
    ab € 6,81*
    € 10,14*
    1
    € 6,90*
    ab € 7,35*
    € 10,62*
    1
    € 6,90*
    ab € 7,31*
    € 11,34*
    Lager 139
    15
    1
    € 14,99*
    ab € 9,68*
    € 15,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,38*
    € 18,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,30*
    € 18,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,21*
    € 16,91
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 13,12*
    € 15,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,39*
    € 14,74
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 11,93*
    € 14,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    4601720
    € 14,82*
    Ähnlich
    RS Pro
    4992329
    € 17,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.