Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 67 025 5604 D-STECKER, VERZINNT, M.PRÄGUNG, 25POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1096852
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 025 5604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder harting
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage, Panelmontage
  • Kontaktüberzug: -
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DB
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 25 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 09 67 025 5604, 1096852, 109-6852
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 4,525*
    € 5,145*
    100
    Frei Haus
    ab € 4,57*
    € 5,20*
    16 Tage
    unbekannt
    50
    € 6,99*
    ab € 4,5915*
    € 5,2215*
    14 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 7,90*
    ab € 5,13401*
    € 5,78401*
    Lager 139
    302
    1
    € 14,99*
    ab € 6,84*
    € 14,75*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,75*
    € 17,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,03*
    € 15,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,08*
    € 13,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,83*
    € 10,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,85*
    € 9,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,69*
    € 9,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    FTDI
    DB9-USB-M
    ab € 19,13*
    Zubehör
    Harting
    09 67 001 9969
    ab € 0,20*
    Zubehör
    Harting
    09 67 025 0442
    ab € 2,69*
    Zubehör
    Harting
    09 67 025 0443
    ab € 3,8971*
    Zubehör
    Harting
    09670019941580
    ab € 0,8595*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.