Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RELECO C3-A30X230A RELAIS, 3PDT, 250VAC, 30VDC, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1086849
Hersteller:
     Comat Releco
Herst.-Nr.:
     C3-A30X230A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
industrierelais 230v
Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktkonfiguration: 3PDT
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: -
  • Spulenwiderstand: 7.4 kohm
  • Produktpalette: C3
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 230 VAC
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Kontaktstrom: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, RELECO, C3-A30X230A, 1086849, 108-6849
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 24,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,42*
    € 52,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,43*
    € 49,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,40*
    € 42,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,01*
    € 36,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,00*
    € 34,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,21*
    € 28,81
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    514570000 (PACK OF 5)
    ab € 24,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.