Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 22.1004 + 22.2030-24 LAMELLENSTECKER GELB 2MM STABELBAR


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1085493
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.1004 + 22.2030-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Gelb
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: SLS205 Series
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 60 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, stäubli lamellenstecker, Bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, STAUBLI, 22.1004 + 22.2030-24, 1085493, 108-5493
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,24* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 36,99*
    € 44,02
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 34,82*
    € 41,44
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 29,46*
    € 35,06
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 26,60*
    € 31,65
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 25,01*
    € 29,76
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 21,20*
    € 25,23
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stäubli
    23.0050-24
    ab € 1,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.